Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM AOCQP28100-003-AR ACTIVE OPTICAL CABLE QSFP28 100GBPS, 3 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273852
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     AOCQP28100-003-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Steckverbinder B: QSFP28 38 Position Plug
  • Steckverbinder A: QSFP28 38 Position Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, AOCQP28100-003-AR, 3273852, 327-3852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 578,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 648,61*
    € 771,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 645,14*
    € 767,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 625,68*
    € 744,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 609,85*
    € 725,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 578,13*
    € 687,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.