Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTMAN - TE CONNECTIVITY SCS600-4K SMART CURRENT SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273197
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SCS600-4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensoren
Stromsensoren
Wandler
HARTMAN - TE CONNECTIVITY
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 32 V
  • Sensorausgang: Analogue
  • Ansprechzeit: 450 ms
  • Strommessbereich DC: -20A to 600A
  • Strommessbereich AC: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 16 V
  • Genauigkeit: 3.5 %
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SCS600-4K, 3273197, 327-3197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12.711,16*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15.048,64*
    € 17.907,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15.005,03*
    € 17.855,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14.561,43*
    € 17.328,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13.780,23*
    € 16.398,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13.234,93*
    € 15.749,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12.711,16*
    € 15.126,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.