Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL PINLED-7830 PIN LED HEAT SINK 78MM DIA 30H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273171
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     PINLED-7830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
WAKEFIELD THERMAL
Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe: 30 mm
  • Wärmewiderstand: 3.03 °C/W
  • Außendurchmesser: 78 mm
  • Produktpalette: PINLED Series
  • Zur Verwendung mit: Bridgelux/Citizen/Cree/Edison/LG/LumiLEDS/Osram/Philips/Prolight/Samsung/Tridonic/Xicato LED Engines
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PINLED-7830, 3273171, 327-3171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.