Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL FLOWLED-9650 FLOW LED HEAT SINK 96MM DIA 50H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273156
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     FLOWLED-9650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
WAKEFIELD THERMAL
Produktpalette: FLOWLED Series
  • Zur Verwendung mit: Bridgelux/Citizen/Cree/Edison/LG/LumiLEDS/Osram/Philips/Prolight/Samsung/Tridonic/Xicato LED Engines
  • Außenhöhe: 50 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außendurchmesser: 96 mm
  • Wärmewiderstand: 1.5 °C/W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FLOWLED-9650, 3273156, 327-3156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,91*
    € 36,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.