Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATF13-6P-BM03. BOARD MOUNT HEADER, RIGHT ANGLE, AT, 6 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272748
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-6P-BM03.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Nennspannung: 250 VDC
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Nennstrom: 13 A
  • Kontaktüberzug: Tin
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle
  • Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATF13-6P-BM03., 3272748, 327-2748
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    420
    € 25,00*
    ab € 4,49*
    € 6,55*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,54*
    € 10,05*
    1 Tag
    670
    1
    € 14,99*
    ab € 4,11*
    € 10,73*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 420 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 420 Stück
    Mindestbestellmenge: 420 Stück ( entspricht € 2.751,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.