Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATF13-4P-BM01. BOARD MOUNT HEADER, RIGHT ANGLE, AT, 4 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272740
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-4P-BM01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL SINE/TUCHEL
Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle
  • IP-Schutzart: IP67
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Nennstrom: 13 A
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktüberzug: Gold
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ATF13-4P-BM01., 3272740, 327-2740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    360
    € 25,00*
    ab € 6,77*
    € 9,61*
    1 Tag
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 6,34*
    € 15,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 360 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
    Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 3.459,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.