Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATF13-08PD-BM33. BOARD MOUNT HEADER, RIGHT ANGLE, AT, 8 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272711
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-08PD-BM33.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktüberzug: Tin
  • IP-Schutzart: IP67
  • Nennstrom: 13 A
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle
  • Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATF13-08PD-BM33., 3272711, 327-2711
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    125
    € 14,99*
    ab € 6,53*
    € 12,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,08*
    € 24,04*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.