Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATF13-08PA-BM01. BOARD MOUNT HEADER, RIGHT ANGLE, AT, 8 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272685
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-08PA-BM01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL SINE/TUCHEL
Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle
  • Kontaktüberzug: Gold
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Nennstrom: 13 A
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ATF13-08PA-BM01., 3272685, 327-2685
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    350
    € 25,00*
    ab € 10,47*
    € 14,77*
    1 Tag
    45
    1
    € 14,99*
    ab € 9,87*
    € 21,78*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 350 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
    Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 5.169,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.