Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS LCBS-20-01 PCB MOUNTING, ROUND, NYLON, 7.1MM X 28.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272632
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     LCBS-20-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Leiterplattenbefestigung
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Material der Leiterplattenbefestigung: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Produktpalette: LCBS Series
  • Außenbreite: 7.1 mm
  • Höhe: 31.7 mm
  • Leiterplattenbefestigung: Lock-In Support For Base
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,279*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.