Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE SF3321-60040 1.85MM FEMALE SOLDERLESS PCB REDUCED FLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272568
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SF3321-60040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Koaxialanschluss: Board Edge / End Launch
  • Frequenz, max.: 67 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Edge Launch Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Steckverbindermontage: Flange Mount
  • Steckverbindertyp: 1.85mm Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 144,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,33*
    € 247,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,97*
    € 245,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,79*
    € 217,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,99*
    € 205,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 166,33*
    € 197,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 160,78*
    € 191,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,73*
    € 172,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.