Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCE TOOLS W2045 3-IN-1 MULTI-CUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272521
Hersteller:
     PERFORMANCE TOOLS
Herst.-Nr.:
     W2045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Gesamtlänge: -
  • Produktpalette: -
  • Schneidleistung, max.: 7 mm
  • Zur Verwendung mit: Copper, Aluminium, Soft Steel Wires or Cables & Boxes, Carpet, Drywall
  • SVHC: To Be Advised
  • Schnittkante: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: elektro multi cutter, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Kabelschneider, Scheren, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, PERFORMANCE TOOLS, W2045, 3272521, 327-2521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.