Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06E14-15S(SR) CIRCULAR CONN, PLUG, 14-15, CABLE, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272055
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06E14-15S(SR)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Produktpalette: PT Series
  • Einsatzanordnung: 14-15
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Verschluss: Bayonet
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06E14-15S(SR), 3272055, 327-2055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,74*
    € 66,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,88*
    € 64,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,28*
    € 58,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,81*
    € 52,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,49*
    € 44,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,25*
    € 43,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.