Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA VPT-107/120V. Electric Heaters: Immersion Heaters


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272051
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     VPT-107/120V.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
instrumente
Prozesssteuerung
Produktpalette: VPT Series
  • Glühkerze: -
  • Beheizte Länge - metrisch: 76 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Anzahl der Heizelemente: 1
  • Wattdichte: -
  • Beheizte Länge - imperial: 3 Zoll
  • Durchmesser - imperial: 0.5 Zoll
  • Stromverbrauch: 100 W
  • Durchmesser - metrisch: 13 mm
  • Mantelmaterial: Stainless Steel
  • Beheiztes Medium: Oil
  • Versorgungsspannung: 120 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sonstige, OMEGA, VPT-107/120V., 3272051, 327-2051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 898,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 990,81*
    € 1.179,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 988,29*
    € 1.176,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 955,93*
    € 1.137,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 929,78*
    € 1.106,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 898,35*
    € 1.069,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.