Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTL6TH103G1P. UTL6TH103G1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3223091
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTL6TH103G1P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Push-Pull
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Kontaktmaterial: -
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTL Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25
    € 25,00*
    ab € 10,32*
    € 20,97*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,15*
    € 26,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 524,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTL1JC103G1S
    ab € 12,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.