Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151192702 SENSOR CONN INSERT, M23, SOCKET, 19POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221373
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151192702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
m23 steckverbinder
Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Produktpalette: Han Series
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series M23 Sensor Housing Connectors
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Positionen: 19 Positions
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktausführung: Socket
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151192702, 3221373, 322-1373
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 18,28*
    € 23,74*
    1
    € 6,90*
    ab € 20,46*
    € 28,57*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,61*
    € 29,45*
    15 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,50*
    ab € 26,1766*
    € 32,5966*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 29,57*
    € 52,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,35*
    € 62,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,82*
    € 61,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,32*
    € 47,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,18*
    € 43,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.