Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151063001 SENSOR CONN INSERT, M23, PIN, 6POS, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221366
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151063001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
m23 steckverbinder
Kontaktausführung: Pin
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Produktpalette: Han Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Positionen: 6 Positions
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series M23 Sensor Housing Connectors
  • Kontaktüberzug: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151063001, 3221366, 322-1366
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,46*
    ab € 2,552*
    € 3,672*
    26 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 2,57*
    € 3,70*
    20 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 2,78*
    € 3,98*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,73*
    € 4,08*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 4,43*
    € 9,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.