Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151122722 SENSOR CONN INSERT, M23, SOCKET, 11POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221208
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151122722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
m23 steckverbinder
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Anzahl der Positionen: 11 Positions
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series M23 Sensor Housing Connectors
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: Han Series
  • Kontaktanschluss: Solder
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151122722, 3221208, 322-1208
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 12,26*
    € 17,78*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,94*
    € 20,75*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 19,95*
    € 38,50*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.