Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151122703 SENSOR CONN INSERT, M23, SOCKET, 12POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221206
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151122703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 12pol
Kontaktanschluss: Through Hole
  • Produktpalette: Han Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Positionen: 12 Positions
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series 09151000301, 09151000302, 09151000305, 09151000306 & 09151000307 Sensor Housings
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151122703, 3221206, 322-1206
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 18,69*
    € 24,07*
    1
    € 6,90*
    ab € 18,56*
    € 26,76*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,97*
    € 30,81*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 30,01*
    € 50,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 50,99*
    € 60,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,25*
    € 50,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,33*
    € 43,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 33,10*
    € 39,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 254,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.