Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151122622 SENSOR CONN INSERT, M23, PIN, 11POS, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221204
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151122622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
m23 steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series M23 Sensor Housing Connectors
  • Produktpalette: Han Series
  • Kontaktausführung: Pin
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Anzahl der Positionen: 11 Positions
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151122622, 3221204, 322-1204
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 11,17*
    € 15,05*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,14*
    € 16,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,00*
    € 18,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 18,16*
    € 34,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 174,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.