Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH RCLAMP7524T.TNT MARKETING PART NUMBER T/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219282
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP7524T.TNT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
SEMTECH
RCLAMP7524T.TNT
Begrenzungsspannung Vc, max.: 15 V
  • Produktpalette: RailClamp Series
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Bauform - Diode: DFN1308
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3219282, 321-9282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,62*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.