Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF A-4JA. AMC4 STRAIGHT PCB JACK, SURFACE MOUNT, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219258
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     A-4JA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Koaxialkabeltypen: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Steckverbindertyp: AMC Coaxial
  • Koaxialanschluss: Surface Mount Vertical
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindermontage: PCB Mount
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, A-4JA., 3219258, 321-9258
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,22*
    € 0,50*
    1 Tag
    3780
    10
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 0,659*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,38*
    € 0,837*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.