Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT15-12PD-BM16 AUTOMOTIVE CONN, 12POS, RCPT, 13A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219183
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT15-12PD-BM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • IP-Schutzart: IP67
  • Nennstrom: 13 A
  • Produktpalette: AT Series
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT15-12PD-BM16, 3219183, 321-9183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.