Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT15-6P-BM02GRY AUTOMOTIVE CONN, 6POS, RCPT, 13A, 250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219176
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT15-6P-BM02GRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Nennstrom: 13 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT15-6P-BM02GRY, 3219176, 321-9176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,67*
      
    Preis gilt ab 112.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 225 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 225 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 1125 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 112500 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-215-16141
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60 16 0122
    ab € 0,0708*
    Zubehör
    Amphenol
    65-54756
    ab € 0,461*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-1631.
    ab € 0,591*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.