Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT13-2P-BM04 AUTOMOTIVE CONN, 2POS, RCPT, 13A, 250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219131
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT13-2P-BM04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Nennspannung: 250 VDC
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • Kontaktüberzug: Tin
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 13 A
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT13-2P-BM04, 3219131, 321-9131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT06-2S-KIT01
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Amphenol
    AT06-2S-LED1201
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Amphenol
    AT06-2S-LED1224V
    ab € 12,78*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-215-16141
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60 16 0122
    ab € 0,0712*
    Zubehör
    Amphenol
    65-54756
    ab € 0,461*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-1631.
    ab € 0,591*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.