Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT13-08PD-BM03 AUTOMOTIVE CONN, 8POS, RCPT, 13A, 250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219110
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT13-08PD-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Kontaktüberzug: Tin
  • Nennstrom: 13 A
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • IP-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT13-08PD-BM03, 3219110, 321-9110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-215-16141
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60 16 0122
    ab € 0,0708*
    Zubehör
    Amphenol
    65-54756
    ab € 0,461*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-1631.
    ab € 0,591*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.