Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATM15-3P-BM04 AUTOMOTIVE CONN, 3POS, RCPT, 7.5A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219092
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM15-3P-BM04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Nennstrom: 7.5 A
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Kontaktüberzug: Tin
  • IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: ATM BoardLock Series&trade,
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATM15-3P-BM04, 3219092, 321-9092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-20141
    ab € 0,178*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-3S
    ab € 0,503*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.