Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATM15-08PA-BM01 AUTOMOTIVE CONN, 8POS, RCPT, 7.5A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219066
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM15-08PA-BM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Nennspannung: 250 VDC
  • Produktpalette: ATM BoardLock Series&trade,
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kontaktüberzug: Gold
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Nennstrom: 7.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATM15-08PA-BM01, 3219066, 321-9066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,72*
    € 68,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,69*
    € 67,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,85*
    € 46,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,89*
    € 35,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,95*
    € 29,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-20141
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-08SA
    ab € 0,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.