Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 130025602402 MERTEC 24 W PLUG 130025602402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218984
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130025602402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Nennspannung: -
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane
  • Kontaktüberzug: -
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Kfz-Kontakt: Crimp Socket
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • Kontaktmaterial: -
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 130025602402, 3218984, 321-8984
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,87*
      
    Preis gilt ab 7.200 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.440 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1440 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 2880 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.