Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NKA103C1R1C. THERMISTOR, INSULATED CHIP & LEADS, 10K?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218656
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NKA103C1R1C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: NKA Series
  • Betriebstemperatur, max.: 190 °C
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Beta-Wert (K): 3977 K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NKA103C1R1C., 3218656, 321-8656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,73*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.