Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1512STDSLB TERMINAL BLOCK, BARRIER, 12POS, 10AWG, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218499
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1512STDSLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 12-polig
leiterplattenklemme
Nennstrom: 30 A
  • Anzahl der Pole: 12 Pole
  • Nennspannung: 600 V
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 6
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 22 AWG
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Produktpalette: 1500 Series
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 22 AWG
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Verteilerblöcke, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1512STDSLB, 3218499, 321-8499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,56*
    € 110,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,87*
    € 108,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,37*
    € 103,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,52*
    € 100,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,68*
    € 85,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.