Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ARJC02-111009D CONNECTOR, RJ45, JACK, 8P8C, 1PORT, Modu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218412
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ARJC02-111009D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Abschirmung: Shielded
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Magnetik: With Magnetics
  • Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • Produktpalette: ARJC02 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • LED: With LED
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • IP-Schutzart: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, ABRACON, ARJC02-111009D, 3218412, 321-8412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5569564-4
    € 10,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.