Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-1419158-5 GET MALE TERM, B, SN, REREEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218022
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1419158-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Kontakte
Steckverbinder
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Zur Verwendung mit: AMP Get .64 Connector System
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Kontaktausführung: Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0809*
      
    Preis gilt ab 5.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 11.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 11000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 22000 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 44000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 55000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    ab 110000 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 5500000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.