Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC011520 AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 41CFM, 33DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3218009
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 120 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 33 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 41 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.44 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC011520, 3218009, 321-8009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,69*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.