Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC011518 AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 19CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3218007
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Präzisions-Kugellager
  • Nennstrom: 95 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 29 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 19 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.14 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC011518, 3218007, 321-8007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,46*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.