Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 170258-2 250 SERIES F-F REC W/O LATCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217762
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170258-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Produktpalette: FASTIN-FASTON 250 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterquerschnitt CSA: 3.37 mm²
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterstärke (AWG), min.: 14 AWG
  • Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 170258-2, 3217762, 321-7762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    15000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,135*
    € 0,172*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 589,39*
    € 678,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 2.580,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.