Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-776163-2. 35 POS AMPSEAL HDR ASSY NAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217748
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-776163-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Stiftsockel Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplattensteckver...
Kontaktmaterial: Brass
  • IP-Schutzart: IP6K9K
  • Nennstrom: 17 A
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Plug
  • Nennspannung: 240 V
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbindermaterial: PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body
  • Anzahl der Kontakte: 35 Kontakt(e)
  • Produktpalette: AMPSEAL Series
  • Kontaktüberzug: Gold
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: stiftsockel leiterplatten, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-776163-2., 3217748, 321-7748
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32
    Frei Haus
    ab € 14,28*
    € 17,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    160
    € 25,00*
    ab € 13,71*
    € 18,49*
    1 Tag
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 16,99*
    € 41,76*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 160 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
    Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 2.958,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.