Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH SC183CULTRT 2.5MHZ, 2A SYNC STEP-DOWN CONV T/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217695
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SC183CULTRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Schaltregler
Halbleiter
Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Qualifikation: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: MLPQ-UT
  • Schaltfrequenz: 2.5 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgang: Adjustable
  • Produktpalette: FemtoBuck&trade,
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MLPQ-UT
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Topologie: Synchronous Buck (Step Down)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Ausgangsspannung, max.: 3.3 V
  • Eingangsspannung, min.: 2.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,893*
    € 1,133*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,93*
    € 2,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.399,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.