Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-60300-080 RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, 1PORT, TH, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217626
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-60300-080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder stewart
rj45 steckverbinder
SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • LAN-Kategorie: Cat5e, Cat6, Cat6a
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Produktpalette: 60300 Series
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • IP-Schutzart: -
  • Abschirmung: Shielded
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • LED: Without LED
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-60300-080, 3217626, 321-7626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,56*
      
    Preis gilt ab 770 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 770 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 770 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1540 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 3850 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 7700 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 385000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.