Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1456968-1 CONTACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217376
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1456968-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Produktpalette: Generation Y Series
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Zur Verwendung mit: AMP Generation Y Series Automotive Housing Connectors
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktausführung: Socket
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1456968-1, 3217376, 321-7376
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    30000
    € 25,00*
    ab € 0,0577*
    € 0,0756*
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0918*
    € 0,1152*
    2 Tage
    23060
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0555*
    € 0,1363*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 30000 Stück ( entspricht € 2.268,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.