Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED QLS6B-FKW-CNSNSF043 FULL RANK, TAPE&REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217314
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     QLS6B-FKW-CNSNSF043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
75mA
Anzeigen
Displays
LED-Produkte
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Wellenlänge / Farbe: R 624nm, G 540nm, B 480nm
  • Leuchtengröße: -
  • Linsenform: Rectangular
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Farbe: Red, Green, Blue
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Lichtstärke / Farbe: R 2.8cd, G 2.8cd, B 2.8cd
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 3V, B 3.1V
  • LED-Montage: SMD
  • Durchlassstrom / Farbe: R 14mA, G 12mA, B 16mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,347*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,495*
    € 1,77905
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.