Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED CLX6F-FKC-CKNNQDGBB7A363 FULL RANK, TAPE & REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217313
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     CLX6F-FKC-CKNNQDGBB7A363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
75mA
Anzeigen
Displays
LED-Produkte
Produktpalette: -
  • Lichtstärke / Farbe: R 750mcd, G 1.35cd, B 240mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 624nm, G 540nm, B 480nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom / Farbe: R 15mA, G 10mA, B 10mA
  • LED-Farbe: Red, Green, Blue
  • MSL: MSL 5A - 24 hours
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: SMD
  • Leuchtengröße: -
  • Linsenform: Square
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.7V, B 3V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,29*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.