Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 082-6693. RF CONN, N TERMINATOR, JACK, 50 OHM, RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216970
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     082-6693.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
HF-Abschlusswiderstand: N Type Terminator Jack
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Koaxialkabeltypen: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 082-6693., 3216970, 321-6970
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 24,91*
    € 43,58*
    € 5,90*
    ab € 21,98*
    € 46,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,58*
    € 51,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,18*
    € 50,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,72*
    € 46,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,61*
    € 42,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.