Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 82873001 SEAL, DECOR, STREAMLINE W/ SCREWS, FOR B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216910
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82873001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Schutzummantelung: Protective Boot
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Material der Schutzummantelung: ABS
  • Außenhöhe - metrisch: 185.6 mm
  • Zur Verwendung mit: Bopla BOS-Streamline Series BS 700 Handheld Enclosure
  • Produktpalette: BOS-Streamline Series
  • Außenbreite - metrisch: 97.1 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Red
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Schutzummantelungen, BOPLA, 82873001, 3216910, 321-6910
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 9,77*
    € 14,05*
    € 5,90*
    ab € 9,03*
    € 14,07*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 11,30*
    € 16,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,25*
    € 18,23*
    € 3,50*
    ab € 24,73*
    € 33,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.