Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEEDER ROOT 0799986-302 TOTALIZING COUNTER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3177075
Hersteller:
     Veeder-Root
Herst.-Nr.:
     0799986-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Ziffernhöhe: 6 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 VDC
  • Produktpalette: MICROMITE Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, VEEDER ROOT, 0799986-302, 3177075, 317-7075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 124,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,99*
    € 196,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 163,10*
    € 194,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,23*
    € 170,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,27*
    € 158,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,32*
    € 147,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.