Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB02070C1509FRP00 RESISTOR, METAL FILM, 15 OHM, 600mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3149092
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1509FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktlänge: 6.5 mm
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstand: 15 ohm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktpalette: MBB Series
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand 0,6w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, MBB02070C1509FRP00, 3149092, 314-9092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0952*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.