Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH SX1272RF1CAS SX1272 915MHZ RF MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106359
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SX1272RF1CAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Prozessorhersteller: Semtech
  • Unterart Anwendung: LoRa Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: Eval Module SX1272 w/915MHz Antenna
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: SX1272
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless Connectivity
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,58*
    € 160,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,26*
    € 157,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,76*
    € 148,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,79*
    € 136,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,10*
    € 125,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.