Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATHP042P08EL16-M1 2 POSITION EMC RECEPTACLE, FLANGE MOUNTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106336
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATHP042P08EL16-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: Magnamate&trade, ATHP Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Kfz-Kontakt: Screw Pin
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Nennstrom: 180 A
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Nennspannung: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATHP042P08EL16-M1, 3106336, 310-6336
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,66*
    € 101,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,88*
    € 99,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,83*
    € 92,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,43*
    € 88,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,56*
    € 85,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,17*
    € 82,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,36*
    € 77,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.