Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATHP041P08NN-35 8MM STRAIGHT RECEPTACLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106332
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATHP041P08NN-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL SINE/TUCHEL
IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: Magnamate&trade, ATHP Series
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Kfz-Kontakt: Crimp Pin
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Nennstrom: 130 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • Nennspannung: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ATHP041P08NN-35, 3106332, 310-6332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,36*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.