Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL T18908 PROGRAMMING CABLE, Accessory Type:Progra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106288
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     T18908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: Tocuh Encoder Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zur Verwendung mit: Grayhill TE-M321-SDK/TE-M321-SDKT Software Development Kits
  • Art des Zubehörs: Programming Cable
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GRAYHILL, T18908, 3106288, 310-6288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,10*
    € 106,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,01*
    € 104,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,11*
    € 91,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,32*
    € 83,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,09*
    € 71,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.