Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RQ73C1J93R1BTDF RES, 93R1, 0.1%, 0.15W, 0603, THIN FILM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3104811
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RQ73C1J93R1BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Nennleistung: 150 mW
  • Produktpalette: RQ73 Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Precision, Sulfur Resistant
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Widerstand: 93.1 ohm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RQ73C1J93R1BTDF, 3104811, 310-4811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,618*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.